Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, gefosfateerd 4 mm

Artikelnummer: 627325 4
op aanvraag
Op voorraad
1.432 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 144×29 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak gefosfateerd
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627325 4
EAN/GTIN 4045197922106

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak gefosfateerd.

Tip:

HOLEX haakse stiftsleutels ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (nr. 627328).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen