Hajlított hatszögkulcs, hosszú foszfátozott 4 mm

Cikkszám: 627325 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 615 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 4 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 144×29 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület foszfátozott
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627325 4
EAN / GTIN 4045197922106

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), foszfátozott felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (627328 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz