• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

6hranný úhlový klíč, dlouhý fosfátovaný, Šestihran: 2,5mm

Artiklové číslo: 627325 2,5
Sleva
34,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
754 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 114,5 mm; 20,5 mm
Povrch Fosfátováno
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2,5
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627325 2,5
EAN / GTIN 4045197922083
Číslo výrobce 627325 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch fosfátovaný.