6hranný úhlový klíč, dlouhý ušlechtilá ocel, 6hran: 2,5mm

Artiklové číslo: 627320 2,5
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
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál ušlechtilá ocel
Délka ramen 112 mm; 19 mm
Označení výrobce 3950 PKL
Provedení zalomené
Délka čepele l1 112 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2,5 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2,5
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627320 2,5
EAN / GTIN 4013288111289
Číslo výrobce 05022702001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Nerezová ušlechtilá ocel, vakuově ledem kalená, profil Hex-Plus brání deformaci hlavy šroubu a přenáší větší utahovací moment.