{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| S kulovou hlavou | ano | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Délka ramen | 195 mm; 37 mm | |
| Označení výrobce | 3950 PKL | |
| Provedení | zalomené | |
| Délka čepele l1 | 195 mm | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 8 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 8 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | S kulovou hlavou | |
| Druh produktu | Úhlový klíče | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627320 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288111340 | |
| Číslo výrobce | 05022708001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |