6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 626090 3
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
1 175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel; speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 128 mm; 23 mm
Povrch chromované; niklované
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 90
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626090 3
EAN / GTIN 7610733085255
Číslo výrobce PB 211.3

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty