6hranný úhlový klíč, s čepem, 6hran: 3mm

Artiklové číslo: 626070 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3 mm
Délka ramen 20×63 mm
⌀ čepu 2 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák s čepem
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626070 3
EAN / GTIN 4062406648312
Číslo výrobce 626070 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zahnutá 6hranná stopka; kompletně kalená (houževnatá); na obou koncích středicí čep, vhodný pro šrouby dle DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Podobná DIN 6911.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.