6hranný úhlový klíč, s čepem, 6hran: 14mm

Artiklové číslo: 626070 14
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
319 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 140 mm; 55 mm
Povrch niklované
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 14 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Norma Podobné DIN 6911
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626070 14
EAN / GTIN 4062406648381
Číslo výrobce 626070 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zahnutá 6hranná stopka; kompletně kalená (houževnatá); na obou koncích středicí čep, vhodný pro šrouby dle DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Podobná DIN 6911.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.