{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| S kulovou hlavou | ano | |
| Počet přepážek | 8 ks | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | chromované; niklované | |
| Provedení | zalomené | |
| Počet kusů nářadí | 8 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | S kulovou hlavou | |
| Včetně velikostí | 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Druh produktu | Úhlový klíče | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 626065 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733085576 | |
| Číslo výrobce | PB 212.H-8 |