6hranný úhlový klíč fosfátovaný, Šestihran: 0,7mm

Artiklové číslo: 626038 0,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 0,7 mm
Délka ramen 33×7 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch manganově fosfátovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Číslo výrobce 626038 0,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.
Fosfátovaný povrch.