• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 0,7mm

Número de artículo: 626038 0,7
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
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 33 mm; 7 mm
Superficie Fosfatado
Modelo acodadas
Tipo de asa Mango estándar
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 0,7 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Número del fabricante 626038 0,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.
Superficie fosfatada.