• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

6hranný úhlový klíč fosfátovaný, Šestihran: 1,3mm

Artiklové číslo: 626038 1,3
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
657 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 13 mm; 41 mm
Povrch Mangan fosfátováno
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,3 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626038 1,3
EAN / GTIN 4045197921291
Číslo výrobce 626038 1,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.
Fosfátovaný povrch.