6hranný úhlový klíč chromované, 6hran: 12mm

Artiklové číslo: 626031 12
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
1 465 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou
ne
Materiál
chromvanadiová ocel
Délka ramen
137 mm; 57 mm
Povrch
chromované
Provedení
zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem
12 mm
Druh produktu
Úhlový klíče
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626031 12
EAN / GTIN 4069515039871
Číslo výrobce 626031 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný. Hex-Plus od vel. 2 do 12 mm.