Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 5IP

Artiklové číslo: 625960 5IP
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 367 TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 5IP
Délka čepele 60 mm
Celková délka 130 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Číslo výrobce 05028029001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé.