Úhlový šroubovák pro šrouby Torx®, s rukojetí ve tvaru T, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 625281 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 90 mm
Celková délka 133 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625281 TX6
EAN / GTIN 3662424074615
Číslo výrobce 89TXA.6
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T s měkkými vložkami. Čepel z chromvanadiové oceli, černěná.