Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag TX40

Art-nr: 625152 TX40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
899 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX40
klinglängd 170 mm
totallängd 245 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Material handtag Haptoprene
skaftutförande rund
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625152 TX40
EAN/GTIN 4067263012832

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Storlek TX20 − TX40 med sidouttag.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen