• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Bezpečnostní nůž SECUPRO 625 s lichoběžníkovou čepelí 160099, 1 kus

Artiklové číslo: 625016.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Popsaná část Klinge; Branding; Griff; Branding; Griff
Řada SECUPRO 625
Označení výrobce SECUPRO 625
Obal volné
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva modrá; šedá
Nerez ano
Druh produktu Nože
Vlastnosti Obsluha jednou rukou; Aretace čepele; Výměnná čepel; Rukojeť Softgrip
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Hloubka řezu 21 mm
Typ čepele Trapézová čepel
Čepel zaoblená ano
Řezné hrany 2násobné použití
Bezpečnostní třída Velmi vysoká bezpečnost
Bezpečnostní technika Automatické zatažení čepele
Materiálu rukojeť hliník
Čepele v rukojeti ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625016.02
EAN / GTIN 4002632803970
Číslo výrobce 625016.02
L-číslo L60170 904
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Dlouhá páka. Dlouhá čepel. Užijte si to na dlouhou dobu. S nerezovým zaobleným lichoběžníkovým ostřím.
SECUPRO 625 je v popředí našich ergonomických nožů na rukojeti klešťových řezaček. Jeho tvrzení je jasné: Prémiová. Kombinuje to, co profesionální uživatelé chtějí: Hliníkovou rukojeť. Hladká páčka pro spuštění nerezové čepele. Mimořádně velká hloubka řezu v kombinaci s plně automatickým zatahováním čepele. Pohodlná výměna čepele. A to vše je sebevědomý pocit držení high-end nástroje v ruce.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Vynikající ergonomie
    SECUPRO 625 jsme nainstalovali do rukou těžkého uživatele, jako téměř žádný řezný nástroj předtím. Dlouhá, hladká páčka, zaoblená rukojeť, měkká rukojeť na zadní straně nože – vyzkoušejte si to sami!
  • Robustní a vyvážená
    , jak vidíte a cítíte, rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku. Robustní konstrukce jde ruku v ruce s optimálním rozložením hmotnosti. Důsledek: Žádné oslabení nástrojů a uživatelů. A to ani při škrtech sil.
  • Velká hloubka řezu
    dlouhá výjezd čepele je ideální pro až 3vrstvé kartony, role, gumu a mnoho dalšího. Samotný kotouč můžete vyměnit v několika jednoduchých krocích – pohodlně dopředu zvednutím tlačítka pro změnu a stisknutím páky.
  • Pro mnoho typů řezání
    je SECUPRO 625 jedinečný jako kompletní balík – ale i ve svých speciálních vlastnostech. To vám umožní řezat pilou, aniž byste museli provádět bez zatahování čepele. Volitelné břity také rozšiřují vaši aplikaci.

  • Zatímco se můžete spolehnout na zatahování čepele v oblasti přední rukojeti, pojistka na vás čeká ještě dále zpět. To vám umožní zablokovat páku a zabránit náhodnému zakopnutí radlice.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 21 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1-vrstvý, plastový pásek, derinding rolí, guma, kůže, PVC podlaha, krytina, textil, zábal, stretch, Smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, plsti, lepicí pásky, netkané textilie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 160099,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 25 mm
  • Volitelný nůž: 60099,70, 60095,70, 98,70, 99,70, 199,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku