{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Popsaná část | Griff; Klinge | |
| Řada | SECUPRO 625 | |
| Označení výrobce | SECUPRO 625 | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | GS TÜV Rheinland | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | modrá; šedá; stříbrná | |
| Nerez | ne | |
| Druh produktu | Nože | |
| Vlastnosti | Obsluha jednou rukou; Aretace čepele; Výměnná čepel; Rukojeť Softgrip | |
| Materiál čepele | ocel | |
| Hloubka řezu | 17 mm | |
| Typ čepele | Háková čepel | |
| Řezné hrany | 2násobné použití | |
| Bezpečnostní třída | Velmi vysoká bezpečnost | |
| Bezpečnostní technika | Automatické zatažení čepele | |
| Materiálu rukojeť | hliník | |
| Čepele v rukojeti | ne | |
| Celková délka | 160 mm |
| Katalogové číslo | 625098.02 | |
| EAN / GTIN | 4002632804021 | |
| Číslo výrobce | 625098.02 | |
| L-číslo | L60170 906 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |