Kulatý kartáč 100x0,5x10 mm/ M 14, ocelový, uzlový, kr.

Artiklové číslo: 623803000
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623803000
EAN / GTIN 4007430408280
Číslo výrobce 623803000
L-číslo L01750 1496

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů, např. pro obrábění profilů, řezných hran, ozubených kol, drážek, pro vyhlazování svárů a hrotů, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů
  • Zvlášť vhodný pro obrábění úzkých obrobků i vnitřních hran
  • Typ lišty: ocelový drát uzlový
  • 623803000: provedení s klikou

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,50 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 12500 /min