Brosse boisseau 100x0,5x10 mm/ M 14, acier, torsadé, modèle coudé

Réf.: 623803000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 623803000
EAN / GTIN 4007430408280
Réf. fabricant 623803000
Article hors catalogue L01750 1496
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail du métal, par exemple pour travailler les profilés, les arêtes de coupe, les roues dentées, les ailettes, pour le lissage des cordons et des points de soudure, l’élimination de scories, des calamines et de vieilles couches de peinture
  • Convient particulièrement au travail de pièces étroites et des arêtes intérieures
  • Type de garniture : fil d'acier torsadé
  • 623803000 : modèle coudé

Caractéristique(s):

  • Épaisseur du fil : 0,50 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Filetage femelle : m 14
  • Max. Vitesse : 12500 tr/min