Kerek kefe 100x0,5x10 mm/ M 14, acél, csomózott, cr.

Cikkszám: 623803000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623803000
EAN / GTIN 4007430408280
Gyártó száma 623803000
L-szám L01750 1496

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban, pl. profilok, vágott élek, fogaskerekek, hornyok megmunkálásához, hegesztési varratok és pontok simításához, salak, vízkő és régi festék eltávolításához
  • Különösen alkalmas keskeny munkadarabok, valamint belső élek megmunkálásához
  • Típusa: acélhuzal csomózott
  • 623803000: kurblis változat.

Jellemző:

  • Huzal vastagsága: 0,50 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Belső menet: M 14
  • Max. Fordulatszám: 12500 rpm