{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 262 mm | |
| Délka čepele l1 | 230 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená | |
| Typ rukojeti | Příčná rukojeť | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 10 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Povrch | chromované | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 622770 10 | |
| EAN / GTIN | 4010995279332 | |
| Číslo výrobce | 27933 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |