• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, Rozměr klíče: 12mm

Artiklové číslo: 622600 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 12 mm
Celková délka 275 mm
Délka čepele 230 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622600 12
EAN / GTIN 7610733087235
Číslo výrobce 202.12-230

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.