• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Clé à douilles avec poignée transversale, longueur de lame 230 mm, Ouverture: 12mm

Réf.: 622600 12
Remise
26,80 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution forme droite
Longueur lame 230 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Ouverture, pour vis à six pans creux 12 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale L 275 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 622600 12
EAN / GTIN 7610733087235
Réf. fabricant PB 202.12-230

Description

Exécution:

Tête hexagonale profonde, de belle finition pour boulons en saillie.
Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.