• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 230 mm, Ancho de llave: 12mm

Número de artículo: 622600 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Longitud de varilla 230 mm
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 12 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Longitud total L 275 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 622600 12
EAN / GTIN 7610733087235
Número del fabricante PB 202.12-230

Descripción

Ejecución:

Cabeza de llave hexagonal profunda, mecanizada con precisión.
Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.