Nástrčný klíč s rukojetí dlouhý, Rozměr klíče: 4mm

Artiklové číslo: 622201 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 4 mm
Norma DIN 3125
Délka L 32 mm
⌀ na hnané straně 6,9 mm
Celková délka 212 mm
Délka čepele 125 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Číslo výrobce 622201 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný.

Norma:

Dlouhé provedení dle DIN 3125.