• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 16X18mm

Artiklové číslo: 620500 16X18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Celková délka L 158 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma Podobné DIN 896
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 16 mm
Výrobní proces kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620500 16X18
EAN / GTIN 7314150180806
Číslo výrobce 620500 16X18
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.