{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Länge gesamt L | 158 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Norm | Ähnlich DIN 896 | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Schlüsselweite SW | 16 mm | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 620500 16X18 | |
| EAN / GTIN | 7314150180806 | |
| Herstellernummer | 27M-16-18 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |