• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à tube double, Ouverture: 16X18mm

Réf.: 620500 16X18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture 16 mm
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme similitude DIN 896
Longueur totale 158 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis à six pans creux
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 620500 16X18
EAN / GTIN 7314150180806
Réf. fabricant 27M-16-18
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

Norme:

Similaire à DIN 896 A.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.