{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Longitud total L | 158 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Norma | Similar a DIN 896 | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Guía de anchura de llaves SW | 16 mm | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de producto | Llave de vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 620500 16X18 | |
| EAN / GTIN | 7314150180806 | |
| Número del fabricante | 620500 16X18 | |
| Fabricante/responsable | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |