{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa 1 | 13 mm | |
| Širina ključa 2 | 17 mm | |
| ukupna duljina | 153 mm | |
| Rupa okretni zatik ⌀ | 7 mm | |
| Vanjska 6-kutni drška S | 16 mm | |
| Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | |
| Postupak izrade | kovani | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | kromirano | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 620500 13X17 | |
| EAN / GTIN | 7314150181179 | |
| Broj proizvođača | 620500 13X17 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |