{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Rozměr klíče | 16 mm | |
| Výrobní proces | kované | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | Podobné DIN 896 | |
| Celková délka | 153 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 620500 13X17 | |
| EAN / GTIN | 7314150181179 | |
| Číslo výrobce | 27M-13-17 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |