Klíč nástrčný čtyřhranný extra hluboký 8 mm

Artiklové číslo: 6194770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6194770
EAN / GTIN 4010886619476
Číslo výrobce 6194770
L-číslo L60160 680
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Masivní konstrukce s mimořádně velkou hloubkou hlavy, čtyřstranná
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 1: 11,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 32 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 15 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 10 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez