Clé à douille carrée extra profonde 8 mm

Réf.: 6194770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6194770
EAN / GTIN 4010886619476
Réf. fabricant 6194770
Article hors catalogue L60160 680

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Idéal pour les boulons saillants

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 1: 11,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 32 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 15 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 10 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 8
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non