Nástrčná trubka, Délka: 460mm

Artiklové číslo: 618610 460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvor klíče 24 mm - 30 mm
Délka 460 mm
⌀ trubky uvnitř 19 mm
⌀ trubky vně 25 mm
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčná trubka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Číslo výrobce 618610 460
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chromované.

Použití:

Pro těžké očkové klíče č.618500 / 618510.