Těžký očkový klíč (bez trubky), Rozměr klíče: 24mm

Artiklové číslo: 618510 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 24 mm
Délka klíče 180 mm
⌀ očka D 36 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618510 24
EAN / GTIN 4045197973559
Číslo výrobce 618510 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, těžké provedení, cca 80° zalomený. Odpružený aretační kolík pro nástrčnou trubku č. 618600 / 618610.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.