• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Těžký očkový klíč (bez trubky), Rozměr klíče: 75mm

Artiklové číslo: 618510 75
Sleva
2 506,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 375 mm
Povrch chromované
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 75 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 108 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618510 75
EAN / GTIN 4045197973641
Číslo výrobce 618510 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, těžké provedení, cca 80° zalomený. Odpružený aretační kolík pro nástrčnou trubku č. 618600 / 618610.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.