Jednostranný očkový klíč plně izolovaný, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 618203 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Délka klíče 150 mm
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618203 8
EAN / GTIN 4067263040392
Číslo výrobce 618203 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kováno; chromováno; s plastovou izolací do 1 000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.