Yksipäinen lenkkiavain täyseristys 8 mm

Tuote nro.: 618203 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
Avaimen pituus 150 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618203 8
EAN / GTIN 4067263040392

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1 000 volttia - standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin