• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Jednostranný očkový klíč plně izolovaný, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 618203 11
Sleva
348,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 180 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Povrch chromované
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce Einringschlüssel vollisoliert
Obal volné
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 618203 11
EAN / GTIN 4067263040514
Číslo výrobce 618203 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kováno; chromováno; s plastovou izolací do 1 000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.