Oboustranný očkový klíč, plochý, zalomený, Rozměr klíče: 6X7mm

Artiklové číslo: 616500 6X7
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 170 mm
Norma DIN 897; ISO 3318
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Označení výrobce Doppelringschlüssel, flach gekröpft
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm; 7 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 9,5 mm; 10,8 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616500 6X7
EAN / GTIN 4018754021659
Číslo výrobce 41070607
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Hlavy na obou koncích ploché, zalomené. S profilem AS-Drive.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.