Oboustranný očkový klíč, plochý, zalomený, Rozměr klíče: 12X13mm

Artiklové číslo: 616500 12X13
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 203 mm
Norma DIN 897; ISO 3318
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Označení výrobce Doppelringschlüssel, flach gekröpft
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 12 mm; 13 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17,3 mm; 18,6 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616500 12X13
EAN / GTIN 4018754021703
Číslo výrobce 41071213
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capete la ambele extremităţi cotite plat. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.