{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 6 mm | |
| Zev ključa 2 | 7 mm | |
| Dolžina ključa L | 170 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 9,5 mm | |
| maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 10,8 mm | |
| maksimalna višina obroča h1 maks | 7 mm | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Površina | nikelj kromirano | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 616500 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4018754021659 | |
| Številka proizvajalca | 41070607 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |