Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, Počet klíčů: 8

Artiklové číslo: 615610 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 8
Poloha kroužku 75 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Metrická měrná soustava ano
Palcová měrná soustava ne
Hluboce zalomený kroužek ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615610 8
EAN / GTIN 4062406219710
Číslo výrobce 615610 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Poznámka:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.
Výhoda
  • Šrouby jsou uchycovány za boky.
  • Šrouby jsou chráněny.
  • Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
  • Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.