Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, fosfátovaný, Rozměr klíče: 6X7mm

Artiklové číslo: 615900 6X7
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
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 6 mm
Rozměr klíče 2 7 mm
Délka klíče L 167 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 11 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 12 mm
Povrch fosfátované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615900 6X7
EAN / GTIN 4045197385338
Číslo výrobce 615900 6X7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.