Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 9mm

Artiklové číslo: 614805 9
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
1 006 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 153 mm
Maximální přípustný točivý moment 34
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Minimální pracovní úhel 5
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 9 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 20,9 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614805 9
EAN / GTIN 4062406649524
Číslo výrobce 614805 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Ráčnový očkoplochý klíč HOLEX nabízí spolehlivou průmyslovou kvalitu pro profesionální šroubovací práce v dílnách, řemeslných provozech a při údržbě. Kombinace plochého klíče a ráčnového očkového klíče umožňuje efektivní práci i při omezeném úhlu záběru. Díky integrované funkci ráčny lze šrouby a matice utahovat a povolovat rychleji, aniž by bylo nutné klíč opakovaně nasazovat. Robustní provedení zaručuje dobrý výkon a dlouhou životnost při každodenním používání. Díky různým velikostem klíčů je k dispozici vhodné řešení pro celou řadu různých způsobů použití.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.