Skiftnyckel / ringspärrnyckel 9 mm

Art-nr: 614805 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 760 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
nyckellängd L 153 mm
Käftbredd b 21,9 mm
Käfthöjd h1 5 mm
Ringhöjd h2 7,6 mm
ring-⌀ D 20,9 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614805 9
EAN/GTIN 4062406649524

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen