Viljuškasto-okasti ključ s račnom 9 mm

Artikl br.: 614805 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.779 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 9 mm
Duljina ključa L 153 mm
Širina otvor ključa b 21,9 mm
Visina otvora ključa h1 5 mm
Visina prstena h2 7,6 mm
⌀ prstena D 20,9 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614805 9
EAN / GTIN 4062406649524

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po 2 različite širine ključa. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu