{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 223 mm | |
| Maximální přípustný točivý moment | 134 | |
| Počet zubů | 72 | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Minimální pracovní úhel | 5 | |
| Provedení | rovné | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 33,4 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 614805 17 | |
| EAN / GTIN | 4062406649609 | |
| Číslo výrobce | 614805 17 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |