{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Povrch | Fosfátováno | |
| Úhel | 15 | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 4,5 mm | |
| S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem | ne | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 613900 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197441546 | |
| Číslo výrobce | 613900 4,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |